OA-WW16-04/12 防水キャプコン 耐油性 オーム電機 13722899

防水キャプコン 耐油性

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
仕様
ワイド
注文コード
13722899
品番
OA-WW16-04/12
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応

適合電線径
Φ4~12
取付穴径(Φmm)
21
仕様
ワイド
色
黒
特性
耐油性
IP等級
IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする