パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全190種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
190種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136802264GB120R-06-E2-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,720
10,625
11,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
136802354GB120R-06-E2-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,720
10,625
11,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
136802514GB120R-06-E2M-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,720
10,625
11,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
136802604GB120R-06-E2M-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,720
10,625
11,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
136802694GB120R-06-E2M-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,720
10,625
11,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
136802784GB120R-06-E20-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,920
10,800
11,880(税込)
11日以内出荷
返品不可
136802874GB120R-06-E20-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,920
10,800
11,880(税込)
9日以内出荷
返品不可
136802964GB120R-06-E20-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,920
10,800
11,880(税込)
11日以内出荷
返品不可
136803054GB120R-06-E20M-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,920
10,800
11,880(税込)
11日以内出荷
返品不可
136803214GB120R-06-E20M-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,920
10,800
11,880(税込)
11日以内出荷
返品不可
136803304GB120R-06-E20M-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,920
10,800
11,880(税込)
11日以内出荷
返品不可
136803394GB120R-06-E2H-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
12,220
11,088
12,197(税込)
11日以内出荷
返品不可
136803484GB120R-06-E2H-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
12,220
11,088
12,197(税込)
9日以内出荷
返品不可
136803574GB120R-06-E2H-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
12,220
11,088
12,197(税込)
11日以内出荷
返品不可
136803664GB120R-06-E2MH-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
12,220
11,088
12,197(税込)
11日以内出荷
返品不可
136803754GB120R-06-E2MH-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
12,220
11,088
12,197(税込)
11日以内出荷
返品不可
136803914GB120R-06-E2MH-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
12,220
11,088
12,197(税込)
11日以内出荷
返品不可
136804004GB120R-06-E20H-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
12,420
11,263
12,389(税込)
11日以内出荷
返品不可
136804094GB120R-06-E20H-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
12,420
11,263
12,389(税込)
9日以内出荷
返品不可
136804184GB120R-06-E20H-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
12,420
11,263
12,389(税込)
11日以内出荷
返品不可
136804274GB120R-06-E20MH-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
12,420
11,263
12,389(税込)
11日以内出荷
返品不可
136804364GB120R-06-E20MH-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
12,420
11,263
12,389(税込)
11日以内出荷
返品不可
136804454GB120R-06-E20MH-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
12,420
11,263
12,389(税込)
11日以内出荷
返品不可
136804614GB120R-06-E2K-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
12,480
11,313
12,444(税込)
11日以内出荷
返品不可
136804704GB120R-06-E2K-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
12,480
11,313
12,444(税込)
11日以内出荷
返品不可
136804794GB120R-06-E2MK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
12,480
11,313
12,444(税込)
11日以内出荷
返品不可
136804884GB120R-06-E2MK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
12,480
11,313
12,444(税込)
11日以内出荷
返品不可
136804974GB120R-06-E2MK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
12,480
11,313
12,444(税込)
11日以内出荷
返品不可
136805064GB120R-06-E20K-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
12,680
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
136805154GB120R-06-E20K-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
12,680
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
136805314GB120R-06-E20K-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
12,680
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
136805404GB120R-06-E20MK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
12,680
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
136805494GB120R-06-E20MK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
12,680
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
136805584GB120R-06-E20MK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
12,680
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
136805674GB120R-06-E2HK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
12,980
11,775
12,953(税込)
11日以内出荷
返品不可
136805764GB120R-06-E2HK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
12,980
11,775
12,953(税込)
11日以内出荷
返品不可
136805854GB120R-06-E2HK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
12,980
11,775
12,953(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806014GB120R-06-E2MHK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
12,980
11,775
12,953(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806104GB120R-06-E2MHK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
12,980
11,775
12,953(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806194GB120R-06-E2MHK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
12,980
11,775
12,953(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806284GB120R-06-E20HK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
13,180
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806374GB120R-06-E20HK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
13,180
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806464GB120R-06-E20HK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
13,180
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806554GB120R-06-E20MHK-1(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形
13,180
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806714GB120R-06-E20MHK-3(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
13,180
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806804GB120R-06-E20MHK-4(P・R1・R2ポート)Rc1/8DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
13,180
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806894GB120R-06-E2-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,340
12,100
13,310(税込)
11日以内出荷
返品不可
136806984GB120R-06-E2M-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,340
12,100
13,310(税込)
11日以内出荷
返品不可
136807074GB120R-06-E20-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,540
12,275
13,503(税込)
11日以内出荷
返品不可
136807164GB120R-06-E20M-2(P・R1・R2ポート)Rc1/8AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
13,540
12,275
13,503(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする