防振ワッシャー 発泡ポリウレタン

防振ワッシャー 発泡ポリウレタン - ナベヤ防振ワッシャー 発泡ポリウレタン - ナベヤ防振ワッシャー 発泡ポリウレタン - ナベヤ防振ワッシャー 発泡ポリウレタン - ナベヤ防振ワッシャー 発泡ポリウレタン - ナベヤ防振ワッシャー 発泡ポリウレタン - ナベヤ

ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。
ボルトとの接触を回避する形状設計
ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。
ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。
凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。

材質
防振材:エーテル系発泡ポリウレタン
ワッシャー:S45C
h12.5h13.5表面処理ワッシャー:三価クロメートh29RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は防振機能を持つレベリングブロックや防振マウント、防振パッドなどと組み合わせて使用します。
※防振製品で振動を減衰させ、アンカー固定や連結するボルトから伝わる振動は防振ワッシャーで減衰します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
H
質量(g)
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720528SVW8351314.8209
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720537SVW12371715.52613
1,470
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720546SVW16-2402115.73117
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする