曜日別特売

ホールファスナー インサートタイプ

ホールファスナー インサートタイプ - ナベヤホールファスナー インサートタイプ - ナベヤホールファスナー インサートタイプ - ナベヤホールファスナー インサートタイプ - ナベヤホールファスナー インサートタイプ - ナベヤ

本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。
ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。

材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720406HF08-7IS7
3,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720415HF08-15IS15
3,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする