曜日別特売

昇降圧 DC-DCコンバータ

昇降圧 DC-DCコンバータ - TDKラムダ昇降圧 DC-DCコンバータ - TDKラムダ昇降圧 DC-DCコンバータ - TDKラムダ

【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】
高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ
小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現
バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え)
軽量:業界トップクラスの25g

用途
バッテリ(二次電池)からの供給用途
測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器
ロボット、サイネージ、非常用電源
ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット
幅(mm)34奥行(mm)36.8端子形状スルーホール最大出力電力(W)300RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧9~53(VDC)内容量1個
関連資料:(0.63MB)
注意
※フルファンクション仕様とは、パワーグリット信号、周波数同期機能、出力電流監視機能となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
出力電圧
出力電流範囲(A)
効率
リップルノイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13750111I7C4W008A120V-001-R(属性値8)9.6~48(VDC)(VDC)0~897%最大:60(mV)
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
13750120I7C4W008A120V-003-R11.879.6~48(VDC)(VDC)0~897%最大:60(mV)
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
13750129I7C4W008A120V-0C1-R139.6~48(VDC)(VDC)0~897%最大:60(mV)
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
13750138I7C4W008A120V-0F1-R24.99.6~48(VDC)(VDC)0~897%最大:60(mV)
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
13750147I7C4W012A050V-001-R11.875~28(VDC)0~12.596%最大:100(mV)
オープン
9,298
10,228(税込)
113日以内出荷
返品不可
13750156I7C4W012A050V-003-R11.875~28(VDC)0~12.596%最大:100(mV)
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
13750165I7C4W012A050V-0C1-R135~28(VDC)0~12.596%最大:100(mV)
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
13750190I7C4W012A050V-002-R11.875~28(VDC)(VDC)0~12.596%最大:100(mV)
オープン
9,598
10,558(税込)
113日以内出荷
返品不可
13750199I7C4W008A120V-002-R11.879.6~48(VDC)(VDC)0~897%最大:60(mV)
オープン
9,598
10,558(税込)
113日以内出荷
返品不可
13750181I7C4W012A050V-0F1-R24.95~28(VDC)(VDC)0~12.596%最大:100(mV)
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする