KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
マイターフシバニードロング粒剤
長期持続効果(約6ケ月)の芝生用除草粒剤
用途
そのまま散布する芝生用除草粒剤
有効成分
シアナジン・ブタミホス・DBN
性状
類白色細粒
適合作物
日本芝、つつじ類
農林水産省登録第(号)
24797
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草
剤形
粒剤
注意
※そのまま散布して使います。水に溶かしません。
※植え付け後や更新作業後は薬害がで安いので使用しない。
※西洋芝には使用しない。日本芝、つつじ以外の有用植物も枯らす。つつじの枝葉に薬剤が付着した場合は払い落とす。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13751888
-
1個(1.4kg)
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
13751906
-
1個(700g)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください