防草シート 植栽・緑地対応 ウエトレー

防草シート 植栽・緑地対応 ウエトレー - タカショー防草シート 植栽・緑地対応 ウエトレー - タカショー防草シート 植栽・緑地対応 ウエトレー - タカショー防草シート 植栽・緑地対応 ウエトレー - タカショー防草シート 植栽・緑地対応 ウエトレー - タカショー防草シート 植栽・緑地対応 ウエトレー - タカショー

地表の花壇や緑地帯での使用を想定した防草シート。
表面と裏面で異なる素材を使用することで、植物に重要な通気性や透水性を確保しています。
曝露での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。
曝露での使用における耐用年数:約10年間

用途地表の花壇や緑地帯など、植栽や緑化エリアに最適材質ポリプロピレン・ポリエステル厚さ(mm)1.1ブラック長さ(m)25内容量1本
注意
※既存雑草地に施工する際は地中に根やタネが残っていると施工後でも発芽する雑草があります。除草剤の散布など前処理を行ってください。
※竹や笹類は非常に生育が強力なため、防ぐことができません。
※1カ所に雑草が発生すると周囲に遮るものがない場合、株が大きく成長する傾向があります。
※雑草等の繁殖を抑制を目的とした防草シートですが、完全防草を保証するものではございません。
※耐用年数は破れや破損を保証するものではございません。
※定期的なメンテナンスが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13750427UE-10041
28,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13750436UE-20082
56,000
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする