サタケ マジックライス「梅じゃこご飯」

サタケ マジックライス「梅じゃこご飯」 - サタケ

一度炊いたご飯を乾燥させているため、長期保存が可能です。お湯やお水を適量加えることで、炊き立ての状態に戻ります。
マジックライスは調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べます。
雑炊なら高齢者やお子様にも安心してお召し上がりいただけます。
バラエティー豊かなラインナップ
製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食です。

種類米類内容量(g)約100カロリー(kcal)374原材料うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、かつお節粉末、砂糖、その他)、味付け梅、味付けちりめんじゃこ、ねぎ、調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(赤キャベツ、カラメル)、酸化防止剤(ビタミンE)保存期間(年)5(製造日より)グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13750330EXSKSVUJ
350
349
377(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする