曜日別特売

たっぷり収納スリムトイレラック

たっぷり収納スリムトイレラック - フクダクラフトたっぷり収納スリムトイレラック - フクダクラフトたっぷり収納スリムトイレラック - フクダクラフトたっぷり収納スリムトイレラック - フクダクラフトたっぷり収納スリムトイレラック - フクダクラフトたっぷり収納スリムトイレラック - フクダクラフトたっぷり収納スリムトイレラック - フクダクラフトたっぷり収納スリムトイレラック - フクダクラフト
(1件のレビュー)

スリムな形状のため場所を有効活用できます。
たっぷり収納できる引出しがあり、とても便利です。
明るめのホワイト色のため、トイレの空間を爽やかに見せてくれます。
下部の引出しにはキャスターが付いているため、スムーズに開け閉めができます。
下部の引出しは上下に収納部分が分かれているため、使い勝手が良いです。

用途
サイズ(約)
幅14×奥行52×高さ65cm
重量
(約)9.0kg
材質
(本体)化粧繊維板・ラッカー塗装
生産国
中国
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13751879TR-5014 WH
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,960/税込¥2,156
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: トイレ室内の収納
建設業・工事業

最新のトイレはスリム設計なのか、リフォームしたら収納棚が入るスペースが出来たので注文しましたが、当方の事情ではありますが、実際には奥行が少し長かった分、高さがもう少しあればビッタリだったと思いました。その点で★-1。デザインはシンプルで、造りもしっかりしているので、良い製品だと思うので、全体的には★4としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする