WAKO(和光商事)
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。
もっとも新しいスピンドルウェッジ。
揚力は15t以上で実用的なリフト角度まで上げることができます。
用途
※伐木用のくさびとなります。
仕様
適切なインパクトレンチタイプ:MAKITA TW1001
幅(mm)
70
全長(mm)
340
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
40
内容量
1個
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※本商品はインパクトレンチが必要となる商品です。
※インパクトレンチは、マキタ 【 TW700DRGX 】 以上の性能を持つレンチのご使用を推奨いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13750576
BA91198
¥
142,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった