曜日別特売

USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用)

USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) - ラトックシステムUSB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) - ラトックシステムUSB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) - ラトックシステムUSB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) - ラトックシステムUSB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) - ラトックシステムUSB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) - ラトックシステムUSB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) - ラトックシステムUSB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) - ラトックシステム
用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース材質アルミ、ABS樹脂対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116対応3.5インチ SATA HDD電源電圧(V)DC+12動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE内容量1個
注意
※3.5インチHDD 2台用RAIDケース
※RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
※RAID1(ミラーリング)でHDDまるごとバックアップ
※自動リビルド(再構築)対応
※RAID0(ストライピング)で高速書き込み
※LARGE(スパンニング)で異なるHDDを活用
※STANDARDでHDDを別々に認識
※HDDの取り付け・セットアップが簡単
※コンパクト設計
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13751976RS-EC32-R5G製品本体、ACアダプター/ACコード(12V/4A)、USBケーブル(Type-B to Type-A) 約100cm、HDD固定ネジ(12個)、ゴム足(4個×2セット)、ユーザーズマニュアル / 保証書[PC接続]USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)、コネクタ形状USB Type-B、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps
11,000
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
13751985RS-EC32-R10G製品本体、ACアダプター/ACコード(12V/4A)、USBケーブル(Type-C to Type-A) 約80cm、USBケーブル(Type-C to Type-C) 約80cm、HDD固定ネジ(12個)、ゴム足(4個×2セット)、ユーザーズマニュアル / 保証書[PC接続]USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、コネクタ形状USB Type-C、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps
17,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする