曜日別特売

YL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ

YL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ - ワイズギアYL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ - ワイズギアYL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ - ワイズギアYL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ - ワイズギアYL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ - ワイズギアYL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ - ワイズギアYL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ - ワイズギアYL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ - ワイズギア

<表地>
YAMAHA独自の”洗える牛革 CYBERLEATHER”
洗えてメンテナンスが簡単なYAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。
<裏地(甲側)>
リフレスマイル(ポリエステル100%)※抗菌防臭糸使用
速乾性に優れた抗菌防臭糸を採用したメッシュを使用し、レザー特有の臭いや使用に伴う臭いが気になりづらい。
<縫製糸>
平側:ケブラー糸
甲側:ボンド糸
<甲側>
抗菌防臭(裏地)
<平側>
ケブラー糸を使用することで高い強度を備え、転倒時の裂け強度を補完・糸切れ防止。
緩衝素材PUスポンジ内蔵のアテ革を装備し、転倒時の衝撃を緩和。
<両手人差し指>
Y-CTE(導電糸刺繍)があり、グローブを付けたままスマホ操作が可能。
<デザイン>
プレーンで飽きの来ないシンプルなデザイン。
平側を黒色配色にすることで使用による汚れが目立ちにくい。
5色の豊富なカラーバリエーションを用意し、車両や好み、あらゆるライディングシーンに合わせて選択頂くことが可能。
手首のベルクロアジャスターメス側にモールドYAMAHAロゴがあり、使用するたびにYAMAHAブランドを感じることができます。

内容量1着
全25種類を絞り込む
サイズ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
全長(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1375936990792G091W00ブラックS平幅:1120.511.5
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375937890792G091M00ブラックM平幅:11.421.511.7
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375938790792G091L00ブラックL平幅:11.822.512
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375939690792G091X00ブラックXL平幅:12.223.512.3
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375940590792G091300ブラック3L平幅:12.524.512.6
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375942190792G092W00ブルーS平幅:1120.511.5
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375943090792G092M00ブルーM平幅:11.421.511.7
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375943990792G092L00ブルーL平幅:11.822.512
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375944890792G092X00ブルーXL平幅:12.223.512.3
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375945790792G092300ブルー3L平幅:12.524.512.6
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375946690792G093W00ライトブルーS平幅:1120.511.5
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375947590792G093M00ライトブルーM平幅:11.421.511.7
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375949190792G093L00ライトブルーL平幅:11.822.512
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375950090792G093X00ライトブルーXL平幅:12.223.512.3
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375950990792G093300ライトブルー3L平幅:12.524.512.6
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375951890792G094W00ワインレッドS平幅:1120.511.5
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375952790792G094M00ワインレッドM平幅:11.421.511.7
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375953690792G094L00ワインレッドL平幅:11.822.512
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375954590792G094X00ワインレッドXL平幅:12.223.512.3
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375956190792G094300ワインレッド3L平幅:12.524.512.6
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375957090792G095W00アイボリーS平幅:1120.511.5
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375957990792G095M00アイボリーM平幅:11.421.511.7
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375958890792G095L00アイボリーL平幅:11.822.512
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375959790792G095X00アイボリーXL平幅:12.223.512.3
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
1375960690792G095300アイボリー3L平幅:12.524.512.6
9,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする