曜日別特売

光ファイバケーブル_OM3_メガネ型

光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 - サンワサプライ

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。

適合全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上形状めがねケーブル:アクア(水色)コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能対応限定モード励振帯域:2000MHz・km芯数2芯波長(nm)850、1300コネクタPC研磨ケーブル外径(Φmm)2×4使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、1300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-オス伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758039HKB-OM3LCLC-15N15
23,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
13758048HKB-OM3LCLC-20N20
26,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
13758057HKB-OM3LCLC-30N30
30,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
13758066HKB-OM3LCLC-40N40
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
13758075HKB-OM3LCLC-50N50
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする