セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応

セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3対応 - サンワサプライ

Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り付けができます。
付属の鍵を差し込んで取外します。

対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。対応タブレット専用・汎用:専用材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1形状パッケージ形状:ビニール袋ワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長さ(m)1.8本体形状一体型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758215SLE-50SSFPG1.8
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする