曜日別特売

iPad専用充電式タッチペン

iPad専用充電式タッチペン - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン - ナカバヤシ

2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。
手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。
ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。

用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)質量(g)約15先端径(Φmm)2商品タイプ本体内容量1個
注意
※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。
※本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。
※充電はできません。
※Apple Pencil純正ペン先、メーカー製「TPEN-PSシリーズ」に対応。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758547TPEN-001BLグレイッシュブルー
6,690
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13758556TPEN-001GYライトグレー
6,690
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13758565TPEN-001Pペールピンク
6,690
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13758581TPEN-001Yライトイエロー
6,690
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする