ナカバヤシ
ローマ字マウスパッド クロスタイプ
ポリエステルクロスでスムーズなマウス操作!光学式、レーザー式、多くのマウスに対応!滑り止めパターン入りラバー
用途
大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド
仕様
パッケージ寸法:W230×D3.5×H220mm
材質
表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム
質量(g)
2.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×180×3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13758809
MUP-930BK
ブラック
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758818
MUP-930BL
ブルー
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください