ナカバヤシ
ローマ字マウスパッドmini
撥水素材採用でこぼした水を弾く!持ち運びに抜群!0.4mmで11gと軽量!アクリル樹脂の滑り止めドット加工
用途
大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド
仕様
パッケージ寸法:W185×D1×H190mm
材質
表面/ポリプロピレン(PP)、底面/アクリル
質量(g)
11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13758791
MUP-929BK
ブラック
¥
1,220
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758800
MUP-929LB
ライトブルー
¥
1,220
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください