ナカバヤシ
リストレスト付きPUレザーマウスパッド
荷重を分散してくれるやわらかクッション
ピタッとずれないノンスリップ加工
取り外し可能なマグネット式リストレスト
なめらかな肌触りPUレザー生地
用途
手首をサポートし、マウスの操作を快適に。
仕様
パッケージ寸法:W244×D20×H270mm
材質
PU(ポリウレタン)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13758696
MUP-935BG
ブルーグレー
マウスパッド:約64、リストレスト:約25
¥
2,830
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758705
MUP-935LB
ライトブルー
マウスパッド:約64、リストレスト:約25
¥
2,830
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758721
MUP-935P
ピンク
マウスパッド:約64、リストレスト:約25
¥
2,830
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758730
MUP-936BK
ブラック
約33
¥
2,830
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758739
MUP-936GY
グレー
約33
¥
2,830
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください