曜日別特売

ローマ字マウスパッド

ローマ字マウスパッド - ナカバヤシローマ字マウスパッド - ナカバヤシローマ字マウスパッド - ナカバヤシローマ字マウスパッド - ナカバヤシローマ字マウスパッド - ナカバヤシローマ字マウスパッド - ナカバヤシローマ字マウスパッド - ナカバヤシローマ字マウスパッド - ナカバヤシ

撥水素材採用でこぼした水を弾く!持ち運びに抜群!0.4mmで11gと軽量!アクリル樹脂の滑り止めドット加工<ご使用上の注意>マウスパッド用途以外にはご使用にならないでください。底面粘着力が強いため、印刷された面や紙の上などでは使用しないでください。ご使用状況によってはシートに反りが生じる場合があります。

用途・撥水素材で軽量!仕様パッケージ寸法:W185×D1×H190mm材質表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル質量(g)11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758669MUP-932LBライトブルー
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758678MUP-932Pピンク
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする