カフェテーブル用1本脚セット
テーブル脚 1本脚タイプ(カフェテーブル用)
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、支柱とベースプレートのセットです。
別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。
高さは69.5cmの1本脚ミドルタイプ。カフェ風テーブルなどを作るのにおススメです。
落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。
スチール製の太い支柱は、安定感抜群!丈夫で長くお使いいただけます。
脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。
※ドライバーと天板取付用ボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)420
質量(kg)4.9
色BK
高さ(mm)695
奥行(mm)420
内容量1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |