曜日別特売

金属角枠脚(ロータイプ) BK

金属角枠脚(ロータイプ) BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(ロータイプ) BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(ロータイプ) BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(ロータイプ) BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(ロータイプ) BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(ロータイプ) BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(ロータイプ) BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(ロータイプ) BK - AIS (エイ・アイ・エス)
(1件のレビュー)

テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。
別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。
脚の高さは34cmのロータイプ。センターテーブルやローテーブルなどを作るのにおススメです。
落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。
スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!
脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
約20kg程度までの天板に取付け可能です。

BK高さ(mm)340奥行(mm)85内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13759010TBK-L43 BK4304
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13759019TBK-L63 BK6304.9
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13759010
2026-01-05
用途: レジンテーブルの脚として
医療・福祉・介護関連業

思っていたより頑丈で、重いレジンテーブルもしっかり支えることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする