エバー商会
産廃ストッカー
・超軽量、コンパクト。持ち運び楽々!
用途
産業廃棄物の現場一時保管に。
材質
ポリプロピレン(プラダン)
質量(kg)
約3.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【折り畳み時】1180× 740× 40
組立寸法(mm)
980×640×740
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13799707
-
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません