曜日別特売

Sチャック (養生マット付)

Sチャック (養生マット付) - エバー商会Sチャック (養生マット付) - エバー商会Sチャック (養生マット付) - エバー商会Sチャック (養生マット付) - エバー商会Sチャック (養生マット付) - エバー商会

・室内側は角度が変えられる当て木を標準装備
・外壁側は発泡養生材仕様
・キルト生地の養生マットを付属

用途
下屋根の安全対策に。
クランプ式なので、取り付けカンタン。
2階の窓枠に固定して下屋作業時の安全対策にオススメです。
付属品養生マット材質スチール質量(kg)3.84有効挟み幅(mm)245内容量1セット
注意
※Sチャックを固定する際に、窓枠、サッシ、壁を傷める可能性がある場合は、別途、当て木や養生材を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13799716SP-245
38,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国3¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方3¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方3¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする