85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証

85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 - JAPANNEXT
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 45℃●使用湿度条件:45%~ 75%●外形寸法(高×幅×奥行mm):1162×1890×387●視野角(上下/左右):H:178/V:178付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、リモコン用電池×2、スタンド、スタンド取付用ネジ×8質量(kg)約31.3サイズ85表面処理半光沢コントラスト比5000:1表示色10.7億色 sRGB96% / DCI-P3 78%解像度3840×2160応答速度8ms(GtoG)入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子スピーカー8Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13805587JN-V85U-M-H5
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする