卓上型超音波洗浄器

卓上型超音波洗浄器 - 日本アレックス卓上型超音波洗浄器 - 日本アレックス卓上型超音波洗浄器 - 日本アレックス卓上型超音波洗浄器 - 日本アレックス卓上型超音波洗浄器 - 日本アレックス

全モデル型式認定取得品(総務省指定)
出力調整10~100%調整可能
ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能
残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ
オールステンレス製で優れたメンテナンス性

付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
容量(L)
槽内寸法(mm)
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13819569SC15045.5超音波:150、ヒーター:2004300×155×100(H)なし
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
13819578SC20108.5超音波:200、ヒーター:30010300×240×150(H)あり
オープン
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
13819587SC301511超音波:300、ヒーター:40015330×300×150(H)あり
オープン
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
13819596SC402214超音波:400、ヒーター:40022500×290×150(H)あり
オープン
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
13819605SC503019超音波:500、ヒーター:40030500×290×200(H)あり
オープン
309,800
340,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする