曜日別特売
SC2010 卓上型超音波洗浄器 日本アレックス 13819578

卓上型超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
槽内寸法(mm)300×240×150(H)
容量(L)10
出力(W)超音波:200、ヒーター:300
内容量1台注文コード13819578品番SC2010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

全モデル型式認定取得品(総務省指定)
出力調整10~100%調整可能
ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能
残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ
オールステンレス製で優れたメンテナンス性

質量(kg)
8.5
出力(W)
超音波:200、ヒーター:300
容量(L)
10
槽内寸法(mm)
300×240×150(H)
ドレン排出
あり
付属品
蓋、バスケット
電源(V)
AC100 50/60Hz
周波数(kHz)
40
サイズ(mm)
330×270×310
タイマー
1-99分(1分毎設定)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする