SUGICO(スギコ)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
防臭器の取外しができます。
仕様
OFなし
材質
ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)
深さ(mm)
封水深:50以上
接続
G2
フタ
A蓋
適合排水口径(Φmm)
Φ115
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13821109
TO-196LA
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください