曜日別特売

360度 回転 座椅子 リクライニング 付き 座面 ポケットコイル 使用 完成品

360度 回転 座椅子 リクライニング 付き 座面 ポケットコイル 使用 完成品 - 萩原360度 回転 座椅子 リクライニング 付き 座面 ポケットコイル 使用 完成品 - 萩原360度 回転 座椅子 リクライニング 付き 座面 ポケットコイル 使用 完成品 - 萩原360度 回転 座椅子 リクライニング 付き 座面 ポケットコイル 使用 完成品 - 萩原360度 回転 座椅子 リクライニング 付き 座面 ポケットコイル 使用 完成品 - 萩原360度 回転 座椅子 リクライニング 付き 座面 ポケットコイル 使用 完成品 - 萩原360度 回転 座椅子 リクライニング 付き 座面 ポケットコイル 使用 完成品 - 萩原360度 回転 座椅子 リクライニング 付き 座面 ポケットコイル 使用 完成品 - 萩原

機能性抜群なリクライニング付き回転座椅子。考え抜かれたフォルムなので、長時間でも疲れることなく快適に過ごせます。360度回転でき無段階のリクライニング付きなので、不自由なく心地良い時間を体感できます。他にも14段階ヘッドレストやハイバック仕様、収納付きなど嬉しい機能が盛りだくさんです。さらに完成品なので、届いてすぐに使えるのも嬉しいポイント。

用途イス・チェア , 座椅子として。仕様●360°回転式●無段階リクライニング●14段階ヘッドレスト●肘収納ボックス付材質構造部材:スチール、張地:ポリエステル外寸(cm)(約)幅72×奥行58.5~123×高さ87.5×座面高26内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816480LZ-4273GYグレー
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13816471LZ-4273BRブラウン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする