曜日別特売

ベッド すのこベッド 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木

ベッド すのこベッド 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木 - 萩原ベッド すのこベッド 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木 - 萩原ベッド すのこベッド 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木 - 萩原ベッド すのこベッド 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木 - 萩原ベッド すのこベッド 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木 - 萩原ベッド すのこベッド 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木 - 萩原ベッド すのこベッド 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木 - 萩原ベッド すのこベッド 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木 - 萩原

天然木パイン材を贅沢に使用したすのこベッド。高さが3段階調節できるので、収納力もバッチリ。敷き布団もOKなのでお手持ちの布団に合わせてお使いいただけます。コンパクトサイズなので一人暮らしはもちろんワンルームや子供部屋など狭い部屋でもかさばりません。2台並べるとキングサイズとしても使うことができるので、親子や夫婦、兄妹での使用におすすめ。透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。材質主材:天然木(パイン)タイプ組立式種類すのこベッド寸法(幅W×長さL)(cm)床面:97×197外寸(cm)(約)幅100×奥行206×高さ70×床面高39/34/29内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816288MB-5107S-LBRライトブラウン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13816297MB-5107S-NAプレーンナチュラル
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
13816306MB-5107S-WSホワイトウォッシュ
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする