曜日別特売

フリルハンガーラック 引出し2杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具

フリルハンガーラック 引出し2杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック 引出し2杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック 引出し2杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック 引出し2杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック 引出し2杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック 引出し2杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック 引出し2杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原フリルハンガーラック 引出し2杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具 - 萩原

アイアンフレームのおしゃれデザインにリボンとフリルの引出し2杯が付いた、とってもガーリーで使えるハンガーラック。可愛いだけじゃなく、もちろんしっかりと洋服も掛けられるようになっています。お片づけが苦手な方でも服をサッと掛けるだけでスッキリ片付きます。小物などもしまえる引出しが付いているのでとっても便利。上の棚にはバッグやハットなどのアイテムも置けます。さらにS字フックが5個付いているので、ベルトや小さいバッグ、ストールなどを掛けることも。あるだけでお部屋がグッと可愛くなるアイテムをぜひどうぞ。

用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。仕様●組立式●S字フック5ヶ付●キャスター付材質主材:スチール 張地:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×35.5×172内寸(cm)引出:約幅32×奥行34×深さ18内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13814827KHR-3164PIピンク
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13814836KHR-3164WHホワイト
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする