萩原
つっぱり 洗濯機ラック 選べる 2サイズ 幅 70 幅 90 天井 突っ張り式 ランドリーラック
天井と床に突っ張るだけで設置できる洗濯機ラック。お部屋の好きな場所に設置でき、不要になればコンパクトに収納可能。壁に穴をあける必要もないので賃貸にお住まいの方にもおすすめです。
用途
収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質
フレーム:スチール、棚板:【ブラウン/ブラック】プリント紙化粧繊維板、【ナチュラル/ホワイト】プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイト】メラミン樹脂化粧繊維板
備考
〇組立式〇棚板3枚
内容量
1台(1台)
全6種類を絞り込む
色
ナチュラル/ホワイト
ブラウン/ブラック
ホワイト/ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
外寸(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13814888
KTR-3153BR
ブラウン/ブラック
(約)幅70×奥行24×高さ187~264
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13814897
KTR-3153WH
ナチュラル/ホワイト
(約)幅70×奥行24×高さ187~264
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13814906
KTR-3153SW
ホワイト/ホワイト
(約)幅70×奥行24×高さ187~264
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13814915
KTR-3154BR
ブラウン/ブラック
(約)幅90×奥行24×高さ187~264
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13814931
KTR-3154WH
ナチュラル/ホワイト
(約)幅90×奥行24×高さ187~264
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月30日
13814940
KTR-3154SW
ホワイト/ホワイト
(約)幅90×奥行24×高さ187~264
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。