曜日別特売

ハンガーラック キャスター付き 高さ調節可能 おしゃれ スチール バスケット

ハンガーラック キャスター付き 高さ調節可能 おしゃれ スチール バスケット - 萩原ハンガーラック キャスター付き 高さ調節可能 おしゃれ スチール バスケット - 萩原ハンガーラック キャスター付き 高さ調節可能 おしゃれ スチール バスケット - 萩原ハンガーラック キャスター付き 高さ調節可能 おしゃれ スチール バスケット - 萩原ハンガーラック キャスター付き 高さ調節可能 おしゃれ スチール バスケット - 萩原ハンガーラック キャスター付き 高さ調節可能 おしゃれ スチール バスケット - 萩原ハンガーラック キャスター付き 高さ調節可能 おしゃれ スチール バスケット - 萩原ハンガーラック キャスター付き 高さ調節可能 おしゃれ スチール バスケット - 萩原
(1件のレビュー)

落ち着きを感じるアースカラーを使用した。シリーズのハンガーラック。ハンガーポールに服を。収納と、カバンや小物を。収納ができます。さらにこちらのシリーズは6色展開。可愛いお部屋から男前ルームまで、幅広いお部屋のテイストに合わせることができます。一番ぴったりなカラーを探してみてください。・服の丈に合わせることができる高さ調節機能付き・ピアスも落ちない細かいメッシュ・錆びにくい粉末塗装・ストッパー付きの360度回転キャスター
カラー:ダークブラウン・アーモンドグリーン・スカイグレー・ヘーゼルブラウン・スモーキーピンク・ホワイト

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ハンガーラック・コートハンガーとして。仕様組立式●キャスター付材質主材:スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×36×152(117)内容量1台(1台)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13815186KR-3368DBRダークブラウン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815195KR-3368GRオリーブグリーン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815211KR-3368GYスカイグレー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815220KR-3368LTキャラメルブラウン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815229KR-3368PIスモーキーピンク
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815238KR-3368WHホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 個人の洋服掛けに使用
タイムリラックスMOM医療・福祉・介護関連業

組み立てが簡単でしっかりした作りでした。
バスケットも翌日のバックを準備して置いておくのに便利せす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする