曜日別特売

クールトップNEO

クールトップNEO - ヤナセ(柳瀬)クールトップNEO - ヤナセ(柳瀬)クールトップNEO - ヤナセ(柳瀬)クールトップNEO - ヤナセ(柳瀬)クールトップNEO - ヤナセ(柳瀬)クールトップNEO - ヤナセ(柳瀬)クールトップNEO - ヤナセ(柳瀬)クールトップNEO - ヤナセ(柳瀬)

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。

用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100回転数(最高使用)13000rpm適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど内容量1枚
注意
※木工の研削や目詰まりしやすいアルミなどの研削に使用できます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13819508HCTOPNA3(#)40
1,200
959
1,055(税込)
5日以内出荷
13819517HCTOPNA4(#)60
1,200
959
1,055(税込)
5日以内出荷
13819526HCTOPNA5(#)80
1,200
959
1,055(税込)
5日以内出荷
13819535HCTOPNA7(#)120
1,200
959
1,055(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする