曜日別特売

200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒

200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 - ブロードウォッチ200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 - ブロードウォッチ200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 - ブロードウォッチ200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 - ブロードウォッチ200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 - ブロードウォッチ200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 - ブロードウォッチ200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 - ブロードウォッチ200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 - ブロードウォッチ
用途
普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)

ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視

フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視

フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け

小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応
付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:黒質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13822999CAR-S-SIDE-5HINCH-BR
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする