八幡ねじ
ロールピン ストレート 少量パック
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。
弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。
真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途
あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全186種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
45
50
55
56
60
63
65
70
75
80
85
90
100
呼び径
選択してください
1
1.5
1.6
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
8
10
12
13
内容量
選択してください
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(20個)
186種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13828188
1X8
1パック(20個)
8
1
最大:1.2
最大:0.9
0.2
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828197
1X10
1パック(20個)
10
1
最大:1.2
最大:0.9
0.2
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828206
1.5X6
1パック(20個)
6
1.5
最大:1.7
最大:1.4
0.3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828215
1.5X10
1パック(20個)
10
1.5
最大:1.7
最大:1.4
0.3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828231
1.5X15
1パック(20個)
15
1.5
最大:1.7
最大:1.4
0.3
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828240
1.6X6
1パック(20個)
6
1.6
最大:1.8
最大:1.5
0.3
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828249
2X4
1パック(10個)
4
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13828258
2X6
1パック(10個)
6
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828267
2X8
1パック(10個)
8
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828276
2X10
1パック(10個)
10
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828285
2X12
1パック(10個)
12
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828301
2X14
1パック(10個)
14
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828310
2X16
1パック(10個)
16
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828319
2X18
1パック(10個)
18
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828328
2X20
1パック(10個)
20
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828337
2X25
1パック(10個)
25
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828346
2X30
1パック(10個)
30
2
最大:2.25
最大:1.9
0.4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828355
2.5X6
1パック(10個)
6
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13828371
2.5X8
1パック(10個)
8
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828380
2.5X10
1パック(10個)
10
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828389
2.5X12
1パック(10個)
12
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828398
2.5X15
1パック(10個)
15
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828407
2.5X16
1パック(10個)
16
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828416
2.5X18
1パック(10個)
18
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828425
2.5X20
1パック(10個)
20
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13828441
2.5X22
1パック(10個)
22
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828450
2.5X25
1パック(10個)
25
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828459
2.5X40
1パック(10個)
40
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828468
2.5X50
1パック(10個)
50
2.5
最大:2.75
最大:2.4
0.5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828477
3X6
1パック(8個)
6
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828486
3X8
1パック(8個)
8
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828495
3X10
1パック(8個)
10
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828511
3X12
1パック(8個)
12
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828520
3X14
1パック(8個)
14
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828529
3X15
1パック(8個)
15
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828538
3X16
1パック(8個)
16
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828547
3X18
1パック(8個)
18
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828556
3X20
1パック(8個)
20
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828565
3X22
1パック(8個)
22
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828581
3X24
1パック(8個)
24
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828590
3X25
1パック(8個)
25
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828599
3X26
1パック(8個)
26
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828608
3X28
1パック(8個)
28
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828617
3X30
1パック(8個)
30
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13828626
3X32
1パック(8個)
32
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828635
3X36
1パック(8個)
36
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828651
3X40
1パック(8個)
40
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828660
3X50
1パック(8個)
50
3
最大:3.25
最大:2.9
0.6
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828669
3.5X8
1パック(8個)
8
3.5
最大:3.84
最大:3.4
0.7
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13828678
3.5X10
1パック(8個)
10
3.5
最大:3.84
最大:3.4
0.7
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ