八幡ねじ
ステンロールピン ストレート 少量パック
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。
弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。
真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途
あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
外径D(Φmm)
最大:1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径
寸法E(mm)
厚さt(mm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13830130
2X10
1パック(10個)
10
2
最大:1.9
0.4
2
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13830139
2X12
1パック(10個)
12
2
最大:1.9
0.4
2
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13830148
2.5X8
1パック(10個)
8
2.5
最大:2.4
0.5
2.5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13830157
3X10
1パック(8個)
10
3
最大:2.9
0.6
3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13830166
3X12
1パック(8個)
12
3
最大:2.9
0.6
3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13830175
3X16
1パック(8個)
16
3
最大:2.9
0.6
3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13830191
3X22
1パック(8個)
22
3
最大:2.9
0.6
3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13830200
3X25
1パック(8個)
25
3
最大:2.9
0.6
3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13830209
3X28
1パック(8個)
28
3
最大:2.9
0.6
3
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13830218
3X30
1パック(8個)
30
3
最大:2.9
0.6
3
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13830227
4X25
1パック(8個)
25
4
最大:3.9
0.8
4
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください