曜日別特売

ステンロールピン 波形 少量パック

ステンロールピン 波形 少量パック - 八幡ねじステンロールピン 波形 少量パック - 八幡ねじ

波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。
真円度が出ているので、円周全面が接触します。
穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。

用途
あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
全136種類を絞り込む
全長(mm)
呼び径
適合穴径(Φmm)
内容量
136種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径
厚さt(mm)
適合穴径(Φmm)
最小外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138302361X51パック(20個)510.211.1
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138302451X81パック(20個)810.211.1
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138302611X91パック(20個)910.211.1
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138302701X121パック(20個)1210.211.1
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138302791.5X121パック(20個)121.50.31.51.6
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138302881.5X161パック(20個)161.50.31.51.6
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138302971.6X41パック(20個)41.60.31.61.7
オープン
200
220(税込)
7日以内出荷
返品不可
138303061.6X51パック(20個)51.60.31.61.7
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138303151.6X61パック(20個)61.60.31.61.7
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138303311.6X81パック(20個)81.60.31.61.7
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138303401.6X101パック(20個)101.60.31.61.7
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138303491.6X121パック(20個)121.60.31.61.7
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138303581.6X141パック(20個)141.60.31.61.7
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138303671.6X161パック(20個)161.60.31.61.7
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138303761.6X181パック(20個)181.60.31.61.7
オープン
200
220(税込)
6日以内出荷
返品不可
138303852X41パック(10個)420.422.15
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304012X51パック(10個)520.422.15
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304102X61パック(10個)620.422.15
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304192X71パック(10個)720.422.15
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304282X81パック(10個)820.422.15
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304372X101パック(10個)1020.422.15
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304462X111パック(10個)1120.422.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304552X121パック(10個)1220.422.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304712X141パック(10個)1420.422.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304802X161パック(10個)1620.422.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304892X181パック(10個)1820.422.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138304982X201パック(10個)2020.422.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138305072.5X51パック(10個)52.50.52.52.65
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
138305162.5X61パック(10個)62.50.52.52.65
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138305252.5X81パック(10個)82.50.52.52.65
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
138305412.5X101パック(10個)102.50.52.52.65
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138305502.5X121パック(10個)122.50.52.52.65
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138305592.5X141パック(10個)142.50.52.52.65
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138305682.5X151パック(10個)152.50.52.52.65
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138305772.5X161パック(10個)162.50.52.52.65
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138305862.5X181パック(10個)182.50.52.52.65
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138305952.5X201パック(10個)202.50.52.52.65
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
138306112.5X251パック(10個)252.50.52.52.65
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138306203X41パック(8個)430.633.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138306293X61パック(8個)630.633.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138306383X81パック(8個)830.633.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138306473X101パック(8個)1030.633.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138306563X121パック(8個)1230.633.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138306653X141パック(8個)1430.633.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138306813X151パック(8個)1530.633.15
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
138306903X161パック(8個)1630.633.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138306993X171パック(8個)1730.633.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138307083X181パック(8個)1830.633.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138307173X201パック(8個)2030.633.15
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
138307263X221パック(8個)2230.633.15
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする