八幡ねじ
ダウエルピン 少量パック
焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)
部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。
抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。
ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途
プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面粗さ
0.8a
許容差(mm)
呼び径:+0.005~+0.010
注意
※JIS規格品ではございません。仕様は各品番の寸法をご確認ください。
全57種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
90
100
呼径d(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
内容量
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(8個)
57種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法a(mm)
寸法r(mm)
呼径d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13826815
3X10
1パック(8個)
10
図面:約1.5
図面:約0.4
3
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826831
3X12
1パック(8個)
12
図面:約1.5
図面:約0.4
3
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826840
3X15
1パック(8個)
15
図面:約1.5
図面:約0.4
3
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826849
3X20
1パック(8個)
20
図面:約1.5
図面:約0.4
3
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826858
3X25
1パック(8個)
25
図面:約1.5
図面:約0.4
3
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826867
4X10
1パック(8個)
10
図面:約1.5
図面:約1.0
4
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826876
4X12
1パック(8個)
12
図面:約1.5
図面:約1.0
4
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826885
4X15
1パック(8個)
15
図面:約1.5
図面:約1.0
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826901
4X20
1パック(8個)
20
図面:約1.5
図面:約1.0
4
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826910
4X25
1パック(8個)
25
図面:約1.5
図面:約1.0
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826919
4X30
1パック(8個)
30
図面:約1.5
図面:約1.0
4
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826928
4X35
1パック(8個)
35
図面:約1.5
図面:約1.0
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826937
5X10
1パック(6個)
10
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826946
5X12
1パック(6個)
12
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826955
5X15
1パック(6個)
15
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826971
5X20
1パック(6個)
20
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826980
5X25
1パック(6個)
25
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826989
5X30
1パック(6個)
30
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13826998
5X35
1パック(6個)
35
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827007
5X40
1パック(6個)
40
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827016
5X45
1パック(6個)
45
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827025
5X50
1パック(6個)
50
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827041
5X55
1パック(6個)
55
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827050
5X60
1パック(6個)
60
図面:約1.5
図面:約1.0
5
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827059
6X10
1パック(6個)
10
図面:約1.5
図面:約1.0
6
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827068
6X12
1パック(6個)
12
図面:約1.5
図面:約1.0
6
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827077
6X15
1パック(6個)
15
図面:約1.5
図面:約1.0
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827086
6X20
1パック(6個)
20
図面:約1.5
図面:約1.0
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827095
6X25
1パック(6個)
25
図面:約1.5
図面:約1.0
6
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827111
6X30
1パック(6個)
30
図面:約1.5
図面:約1.0
6
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827120
6X35
1パック(6個)
35
図面:約1.5
図面:約1.0
6
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827129
6X40
1パック(6個)
40
図面:約1.5
図面:約1.0
6
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827138
6X50
1パック(6個)
50
図面:約1.5
図面:約1.0
6
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827147
6X60
1パック(6個)
60
図面:約1.5
図面:約1.0
6
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827156
8X15
1パック(6個)
15
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827165
8X20
1パック(6個)
20
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827181
8X25
1パック(6個)
25
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827190
8X30
1パック(6個)
30
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827199
8X35
1パック(6個)
35
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827208
8X40
1パック(6個)
40
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827217
8X45
1パック(6個)
45
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827226
8X50
1パック(6個)
50
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827235
8X60
1パック(6個)
60
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827251
8X90
1パック(6個)
90
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827260
8X100
1パック(6個)
100
図面:約2.9
図面:約1.0
8
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827269
10X20
1パック(4個)
20
図面:約2.9
図面:約1.0
10
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827278
10X25
1パック(4個)
25
図面:約2.9
図面:約1.0
10
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827287
10X30
1パック(4個)
30
図面:約2.9
図面:約1.0
10
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827296
10X35
1パック(4個)
35
図面:約2.9
図面:約1.0
10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13827305
10X40
1パック(4個)
40
図面:約2.9
図面:約1.0
10
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ