曜日別特売

平行ピン 公差h7 少量パック

平行ピン 公差h7 少量パック - 八幡ねじ平行ピン 公差h7 少量パック - 八幡ねじ

S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。
部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。
抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。

用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
全113種類を絞り込む
長さ(mm)
呼径d(mm)
内容量
113種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法c(mm)
呼径d(mm)
表面粗さ
許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138235952X81パック(10個)8図面:約0.423.2S呼び径:-0.010~0
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138236112X101パック(10個)10図面:約0.423.2S呼び径:-0.010~0
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138236202X121パック(10個)12図面:約0.423.2S呼び径:-0.010~0
オープン
260
286(税込)
5日以内出荷
返品不可
138236292X151パック(10個)15図面:約0.423.2S呼び径:-0.010~0
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138236382X251パック(10個)25図面:約0.423.2S呼び径:-0.010~0
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138236472X351パック(10個)35図面:約0.423.2S呼び径:-0.010~0
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
138236563X81パック(8個)8図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
138236653X101パック(8個)10図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
138236813X121パック(8個)12図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
210
231(税込)
5日以内出荷
返品不可
138236903X151パック(8個)15図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
220
242(税込)
4日以内出荷
返品不可
138236993X161パック(8個)16図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
138237083X201パック(8個)20図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
138237173X221パック(8個)22図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
138237263X251パック(8個)25図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138237353X301パック(8個)30図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138237513X351パック(8個)35図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138237603X401パック(8個)40図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
270
297(税込)
翌々日出荷
返品不可
138237693X501パック(8個)50図面:約0.433.2S呼び径:-0.010~0
オープン
290
319(税込)
翌々日出荷
返品不可
138237784X61パック(8個)6図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138237874X81パック(8個)8図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138237964X101パック(8個)10図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138238054X121パック(8個)12図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138238214X141パック(8個)14図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138238304X151パック(8個)15図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138238394X161パック(8個)16図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138238484X201パック(8個)20図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138238574X221パック(8個)22図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
138238664X251パック(8個)25図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138238754X281パック(8個)28図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138238914X301パック(8個)30図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239004X351パック(8個)35図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
270
297(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239094X401パック(8個)40図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
290
319(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239184X501パック(8個)50図面:約1.043.2S呼び径:-0.012~0
オープン
320
352(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239275X101パック(6個)10図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239365X121パック(6個)12図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239455X151パック(6個)15図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239615X161パック(6個)16図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239705X181パック(6個)18図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239795X201パック(6個)20図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239885X221パック(6個)22図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
138239975X251パック(6個)25図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
138240065X281パック(6個)28図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
138240155X301パック(6個)30図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138240315X351パック(6個)35図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138240405X401パック(6個)40図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
138240495X451パック(6個)45図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
138240585X501パック(6個)50図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
290
319(税込)
翌々日出荷
返品不可
138240675X601パック(6個)60図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
138240765X701パック(6個)70図面:約1.053.2S呼び径:-0.012~0
オープン
380
418(税込)
翌々日出荷
返品不可
138240856X101パック(6個)10図面:約1.063.2S呼び径:-0.012~0
オープン
230
253(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする