曜日別特売

ステンテーパーピン 少量パック

ステンテーパーピン 少量パック - 八幡ねじステンテーパーピン 少量パック - 八幡ねじ

テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。
貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。
ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRz3.2
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼径d(mm)
許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138273913X161パック(8個)163全長:±0.25、呼び径:0.025
オープン
370
407(税込)
翌々日出荷
返品不可
138274003X201パック(8個)203全長:±0.25、呼び径:0.025
オープン
640
704(税込)
翌々日出荷
返品不可
138274094X201パック(8個)204全長:±0.25、呼び径:0.03
オープン
540
594(税込)
4日以内出荷
返品不可
138274184X251パック(8個)254全長:±0.25、呼び径:0.03
オープン
590
649(税込)
4日以内出荷
返品不可
138274274X301パック(8個)304全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
960
1,056(税込)
4日以内出荷
返品不可
138274364X401パック(8個)404全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
1,100
1,210(税込)
翌々日出荷
返品不可
138274454X501パック(8個)504全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
1,570
1,727(税込)
翌々日出荷
返品不可
138274615X201パック(6個)205全長:±0.25、呼び径:0.03
オープン
470
517(税込)
翌々日出荷
返品不可
138274705X251パック(6個)255全長:±0.25、呼び径:0.03
オープン
740
814(税込)
翌々日出荷
返品不可
138274795X301パック(6個)305全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
920
1,012(税込)
翌々日出荷
返品不可
138274885X401パック(6個)405全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
1,580
1,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
138274975X451パック(6個)455全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
830
913(税込)
翌々日出荷
返品不可
138275065X501パック(6個)505全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
1,640
1,804(税込)
翌々日出荷
返品不可
138275156X201パック(6個)206全長:±0.25、呼び径:0.03
オープン
1,320
1,452(税込)
翌々日出荷
返品不可
138275316X251パック(6個)256全長:±0.25、呼び径:0.03
オープン
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
返品不可
138275406X301パック(6個)306全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
1,550
1,705(税込)
翌々日出荷
返品不可
138275496X351パック(6個)356全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
138275586X401パック(6個)406全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
1,380
1,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
138275676X451パック(6個)456全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
返品不可
138275766X501パック(6個)506全長:±0.5、呼び径:0.03
オープン
1,320
1,452(税込)
翌々日出荷
返品不可
138275856X601パック(6個)606全長:±1.0、呼び径:0.03
オープン
2,360
2,596(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
138276018X301パック(6個)308全長:±0.5、呼び径:0.036
オープン
1,340
1,474(税込)
翌々日出荷
返品不可
138276108X401パック(6個)408全長:±0.5、呼び径:0.036
オープン
1,700
1,870(税込)
翌々日出荷
返品不可
138276198X451パック(6個)458全長:±0.5、呼び径:0.036
オープン
960
1,056(税込)
翌々日出荷
返品不可
138276288X501パック(6個)508全長:±0.5、呼び径:0.036
オープン
1,740
1,914(税込)
翌々日出荷
返品不可
138276378X551パック(6個)558全長:±1.0、呼び径:0.036
オープン
1,680
1,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
138276468X601パック(6個)608全長:±1.0、呼び径:0.036
オープン
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
1382765510X401パック(4個)4010全長:±0.5、呼び径:0.036
オープン
1,760
1,936(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする