曜日別特売

ステンRピン 少量パック

ステンRピン 少量パック - 八幡ねじステンRピン 少量パック - 八幡ねじ
(1件のレビュー)

ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。
R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。
取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。
耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質ステンレス鋼(SUS304系)外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び寸法
厚さt(mm)
全長l(mm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1383005141パック(8個)16.34411.2
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
1383006051パック(6個)17.95511.2
オープン
140
154(税込)
翌々日出荷
返品不可
1383006961パック(6個)21.2661.21.5
オープン
170
187(税込)
翌々日出荷
返品不可
1383007881パック(6個)27.7881.61.9
オープン
180
198(税込)
5日以内出荷
返品不可
1383008791パック(6個)29.3991.61.9
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
13830096101パック(4個)32.610101.82.2
オープン
180
198(税込)
3日以内出荷
返品不可
13830105121パック(4個)35.812121.82.2
オープン
180
198(税込)
3日以内出荷
返品不可
13830121141パック(4個)40.6141422.4
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: レーシングカートに
株式会社川田商会 協栄自工

レーシングカートのカウル固定Rピンをステンレスにしたくて購入。
錆びにくいのは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする