GOODGOODS(グッド・グッズ)
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
用途
作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。
質量(g)
100
ケーブル長(m)
約2
出力電圧
15.0V 2000mA
パッケージサイズ(mm)
横110×高さ75×奥行55
入力電圧(V)
AC100~240 50/60Hz
保護機能
過充電保護あり
保管温度(℃)
マイナス20~プラス80
作動温度(℃)
0~40
コネクタ径(Φmm)
外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823060
ZC15-2B
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません