日本アイ・エス・ケイ
ゆとり収納 耐火金庫 KU-20SD
スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック
今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能
一般紙用1時間耐火性能
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品
トレー×4
質量(kg)
57
色
ホワイト
内容量(L)
22.7
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×47.9×36.8
施錠方法
スーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×30.5×21.4
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823191
KU-20SD
オープン
¥
67,980
¥74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません