曜日別特売

ちっこうくん ステッカーセット(JIS規格JDクラス蓄光シール)

ちっこうくん ステッカーセット(JIS規格JDクラス蓄光シール) - GENTOS

貼って安心!暗闇でも見つけられる超高輝度蓄光シール!
JIS規格最上級JDクラスをさらに上回る発光力をもった蓄光シールです。壁スイッチ、各種リモコン、棚やデスクのコーナー等に貼り付けることで非常停電時や毎日の生活に役立ちます。
あらかじめ貼りやすい3種類の形状にカットしたシールセットなので、カットの手間がなく簡単に貼れます。
室内蛍光灯で10-20分、太陽光の場合10秒程度の蓄光で光ります。最長12時間発光可能です。

用途LEDライトや壁スイッチ、各種リモコン、棚のコーナー等に直接貼り付けセット内容丸シール×6枚、正方形シール×6枚、長方形シール×5枚 計17枚セット材質表面:PET/基材:蓄光材、ポリエステル樹脂/剥離フィルム:PPシール寸法(mm)丸シール:Φ10、正方形シール:10×10、長方形シール:10×80粘着剤アクリル系特性蓄光内容量1シート
関連資料:チラシ(0.7MB)
注意
※用途以外の目的に使用しない
※被着体によっては剥がす時に傷ついたり糊が残ることがあるため事前に確認してから使用してください
※ポリ塩化ビニールおよび可塑剤を含む下地材には剥がれが発生するため使用しないでください
※絶縁体または人体に使用しない
※貼る面のホコリ・油分・水分等よく拭き取ってから使用してください
※直射日光をさけ、湿気の少ないところに保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13834007-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする