VAIO PRO PK (i7-1165G7/32GB/SSD1024GB/Windows11Pro)

VAIO PRO PK (i7-1165G7/32GB/SSD1024GB/Windows11Pro) - VAIO

★第11世代Corei7プロセッサー!
★マルチタスク時も安心のメモリ容量!
★指紋認証でセキュリティ面も安心!

用途
トップカバーにキズと削れによる塗装ハゲ、パームレストに細かな削れがあります。
キーボードにテカリと本体角及びフチに削れがあります。ヒンジカバーに若干のヘコミがあります。
Windows11 Pro 64bit 導入済み(ライセンス認証済み)
※スピーカーの音声出力に音割れがあります。
液晶画面にキズと色ムラ、輝度ムラと小さな内部汚れがあります。
仕様●CPU:Core i7●CPU型番:1165G7●グラフィック:Intel Iris Graphics●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:1024GB●ディスプレイサイズ:14●ネットワーク:有線LAN, 無線LAN●メモリ容量:32GB●ランク:特選●解像度(X):1920●解像度(Y):1080付属品ACアダプターOSWindows 11 ProインターフェイスUSB 3.0×2 HDMI Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USBType-C×1光学ドライブ非搭載内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13837760VJPK218001345
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする