キャリアバンク
アルミ製ピッキング台車
A4サイズバインダーを立てれて作業効率アップ!仕分けにも便利な2段タイプ!
用途
使用用途でハンドルの向きを変えれ、折り畳みテーブル付きでピッキング作業効率的アップ!
材質
アルミ
寸法(mm)
テールサイズ:D320×W210
質量(kg)
12
積載荷重(kg)
上段荷台:30・50・70(補強無し・補強手前・補強奥)、総積載荷重:130
キャスター
4輪自在 ロック機能なし
荷台寸法(幅)(mm)
上段:380・下段:380
キャスター径(Φmm)
100
全長×全幅W×全高(mm)
720×490×1150
特性
軽量
地上高さ(mm)
荷台:712・170(上段・下段)
荷台寸法(奥行)(mm)
上段:540・下段:570
内容量
1台
取扱説明書:
(1.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13840770
PD-AL0001
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった