ジャパックス
レジ袋レギュラー
1枚ずつ片手で簡単に取り出せ、 しかも開口性は抜群。作業能率向上に貢献。
材質
ポリエチレン(HDPE)
色
乳白
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13856075
RJJ12
0.015
東日本(関東)12、西日本(関西)30
300(仕上幅180+マチ120)×410
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13856091
RJJ20
0.017
東日本(関東)20、西日本(関西)35
340(仕上幅210+マチ130)×460
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください