セーフティハンドガード

セーフティハンドガード - MYSTセーフティハンドガード - MYSTセーフティハンドガード - MYSTセーフティハンドガード - MYSTセーフティハンドガード - MYSTセーフティハンドガード - MYST

すべり止めラバー付でしっかり固定
付属のネジで簡単設置
幅広いハンドル径(25~34mm)に対応し様々な台車に設置できる
台車になじみ、目立ちにくいデザイン
ISOを元にしたルール作りが簡単

用途
台車使用時の手や指はさみ対策に
工場や物流倉庫での安全対策に
本体寸法(mm)100×100×20質量(g/個)63適合ハンドル径(Φmm)25~34内容量1セット(2個)
注意
※本製品は、台車使用時の安全を完全に保証するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138536506205
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする