第一石鹸多目的住居用アルコール除菌スプレー

第一石鹸多目的住居用アルコール除菌スプレー - 第一石鹸第一石鹸多目的住居用アルコール除菌スプレー - 第一石鹸
(1件のレビュー)

細菌・ウイルス99.99%除去!※1≪ネココロナ(新型ヒトコロナ類似)・インフルエンザ・ネコカリシウイルス(ノロウイルス類似)への効果を実証。※1≫食品添加物指定原料100%使用しており安心して家中徹底して除菌できます。リビングや住まいの気になる場所を清潔を保ちます。フルーツ酸の効果で、嫌なニオイも解消します。※1全ての菌・ウイルスを除去できるわけではございません。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面13856249-1本(360mL)つめかえ
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
正面13856258-1本(400mL)本体
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 台所から室内清掃まで多用途に使える「詰め替え用」です。

以前、第一石けんのスプレーガン入りの除菌スプレーを購入し、中身が無くなってきたために詰め替え用を購入しました。アルコールのキツイニオイが弱いため、室内のほとんどの汚れ落とし・清掃に多目的に使えます。そして、詰め替え用なので安く気兼ねなく使えて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする