デジタル直進式歯厚マイクロメータ

デジタル直進式歯厚マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル直進式歯厚マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル直進式歯厚マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル直進式歯厚マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル直進式歯厚マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル直進式歯厚マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル直進式歯厚マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル直進式歯厚マイクロメータ - SK(新潟精機)

各種歯車のまたぎ測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
基準棒1本付です。(QEM290-50D)

用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001測定可能モジュール0.5-6最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.27MB)
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
測定範囲(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像13869409QEM290-25D●PCケース●キースパナ●CR20320-25W193×H75×D27410
40,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
※本体画像13869418QEM290-50D●PCケース●キースパナ●CR2032●基準棒25mm25-50W221×H90×D27500
44,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする